松吉医科器械
マイスコ止血鉗子(コヘル氏)直・無鈎
材質
ステンレス(SUS420)
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00253000023
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
タイプ
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19608864
MY-9200ALB 185mmハズシ
185
直型、ハズシ、無鈎
05-2131-01
¥
10,600
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19608882
MY-9202ALB
185
直型、BOX、無鈎
05-2156-01
¥
13,100
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19608855
MY-9200ASB 145mmハズシ
145
直型、ハズシ、無鈎
05-2126-01
¥
9,200
取扱い終了
返品不可
19608873
MY-9202ASB
145
直型、BOX、無鈎
05-2151-01
¥
8,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください