マイスコ止血鉗子(コヘル氏)反・有鈎

マイスコ止血鉗子(コヘル氏)反・有鈎 - 松吉医科器械
材質ステンレス(SUS420)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00253000023医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
タイプ
松吉医科器械コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19608977MY-9200BSA 145mmハズシ145反型、ハズシ、有鈎05-2141-00
9,200
8,398
9,238(税込)
翌々日出荷
返品不可
19608986MY-9200BLA185反型、ハズシ、有鈎05-2146-00
10,600
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
返品不可
19608995MY-9202BSA145反型、BOX、有鈎05-2166-00
10,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
19609004MY-9202BLA185反型、BOX、有鈎05-2173-00
10,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
19608995MY-9202BSA17505200MY-9302BSA(BOX)145MMMY-9202BSA マツヨシ止血鉗子(コヘル氏) MY-9302BSA(BOX)145MM 松吉医科器械 17505200マツヨシ止血鉗子(コヘル氏) MY-9302BSA(BOX)145MM松吉医科器械1本
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする