松吉医科器械
マイスコ止血鉗子(モスキート)反・有
全長(mm)
125
材質
ステンレス(SUS420)
タイプ
反型、BOX、有鈎
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00253000023
松吉医科器械コード
05-2176-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19609047
MY-9207BA
¥
10,300
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください