松吉医科器械
MY止血鉗子(コヘル氏)反・有鈎
材質
ステンレス
タイプ
反型、BOX、有鈎
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B3X00081000044
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19609126
MY-9192BSA
145
¥
3,530
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19609135
MY-9192BLA
180
¥
4,080
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください