メドライフ
止血鉗子(ヘイス氏) 無鈎
全長(mm)
200
材質
ステンレス
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B3X00081000044
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19609205
BOX
弱弯、BOX、無鈎
23-5201-01
¥
4,400
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19609214
BOX
強弯、BOX、無鈎
23-5201-02
¥
4,400
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19609196
BOX
直型、BOX、無鈎
23-5201-00
¥
4,200
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください