フリッツメディコ
アリス鉗子
材質
ステンレス
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B3X00002000007
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
タイプ
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19609223
F254-2992
120
BOX
23-7785-00
¥
7,200
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19609232
F031-6307
155
BOX、4×5爪
23-7785-01
¥
7,200
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19609248
F254-2996
155
BOX、5×6爪
23-7785-02
¥
7,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19609257
F254-2994
190
BOX
23-7785-03
¥
8,400
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください