松吉医科器械
タオル鉗子(バックハウス式)
材質
ステンレス
タイプ
BOX
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B3X00081000049
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19609266
MY-5021S
90
¥
2,050
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19609275
MY-5021M
110
¥
2,250
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19609284
MY-5021L
130
¥
2,450
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください