タオル鉗子(東北大式)

タオル鉗子(東北大式) - 松吉医科器械タオル鉗子(東北大式) - 松吉医科器械タオル鉗子(東北大式) - 松吉医科器械
(1件のレビュー)
材質ステンレスタイプBOX医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00081000049医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19609318MY-5020S90
2,060
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
19609327MY-5020M110
2,250
1,998
2,198(税込)
当日出荷
19609336MY-5020L130
2,450
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-22
用途: 手術
医療・福祉・介護関連業

買ってすぐに先端部が折れました。特に分厚いものを挟んだわけでもないのに。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。不良品の可能性がございます。返品をご希望の際は大変お手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする