曜日別特売

MYビニール鉗子(アヤ溝)

MYビニール鉗子(アヤ溝) - 松吉医科器械MYビニール鉗子(アヤ溝) - 松吉医科器械
材質ステンレスタイプBOX、アヤ溝医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00081000052医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19609372MY-9407M160
4,400
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
19609388MY-9407L180
5,200
4,898
5,388(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする