松吉医科器械
MYビニール鉗子(立溝)
材質
ステンレス
タイプ
BOX、立溝
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B3X00081000052
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19609397
MY-9408L
180
¥
5,200
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19609406
MY-9408M
160
¥
4,410
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください