フリッツメディコ
耳用鉗子(ハルトマン氏)
全長(mm)
140
材質
ステンレス
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B3X00002000007
松吉医科器械コード
19-2855-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19609442
E376-4411
¥
8,400
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください