曜日別特売

マイスコ単鈎鉗子(マルチン氏)

マイスコ単鈎鉗子(マルチン氏) - 松吉医科器械
全長(mm)255材質ステンレス(SUS420)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00201555050松吉医科器械コード19-2700-00医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19609503MY-9346-H
24,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする