ピンセット 併式 細筋 無鈎

ピンセット 併式 細筋 無鈎 - メドライフピンセット 併式 細筋 無鈎 - メドライフピンセット 併式 細筋 無鈎 - メドライフピンセット 併式 細筋 無鈎 - メドライフ
材質ステンレス(SUS420)タイプ併式、細筋、無鈎医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00081000028医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19609984-130
1,380
1,198
1,318(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月3日
19609993-150
1,500
1,398
1,538(税込)
当日出荷
19610002-180
1,600
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
19610018-230
2,000
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする