メドライフ
ピンセット 併式 細筋 有鈎
材質
ステンレス(SUS420)
タイプ
併式、細筋、有鈎
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B3X00081000028
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19610027
-
130
¥
1,500
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
19610036
-
150
¥
1,600
¥
879
¥
967
(税込)
当日出荷
19610045
-
180
¥
1,800
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19610054
-
230
¥
2,100
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください