松吉医科器械
マイスコピンセット 折曲 細筋 無鈎
材質
ステンレス(SUS420)
タイプ
折曲、細筋、無鈎
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00025000001
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19610063
MY-9220AS
130
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19610072
MY-9220AM
150
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19610088
MY-9220AL
180
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19610097
MY-9220ALL
230
¥
2,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください