松吉医科器械
マイスコピンセット 折曲 細筋 有鈎
材質
ステンレス(SUS420)
タイプ
折曲、細筋、有鈎
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00025000001
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19610106
MY-9220BS
130
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19610115
MY-9220BM
150
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19610124
MY-9220BL
180
¥
3,100
取扱い終了
返品不可
19610133
MY-9220BLL
230
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください