松吉医科器械
マイスコピンセット 併式 太筋 無鈎
材質
ステンレス(SUS420)
タイプ
併式、太筋、無鈎
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00025000001
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19610142
MY-9221AS
130
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19610158
MY-9221AM
150
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19610167
MY-9221AL
180
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19610176
MY-9221ALL
230
¥
2,950
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください