松吉医科器械
マイスコピンセット 併式 太筋 有鈎
材質
ステンレス(SUS420)
タイプ
併式、太筋、有鈎
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00025000001
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19610185
MY-9221BS
130
¥
2,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19610194
MY-9221BM
150
¥
2,400
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19610203
MY-9221BL
180
¥
3,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19610212
MY-9221BLL
230
¥
3,450
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください