幸和ピンセット工業
KFIピンセット 折曲 細筋 無鈎
材質
ステンレス(SUS304)
タイプ
折曲、細筋、無鈎
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00513173121
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19610228
K-17-V13A
130
¥
1,750
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19610246
K-17-V18A
180
¥
2,750
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19610255
K-17-V23A
230
¥
3,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19610237
K-17-V15A
150
¥
2,250
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください