KFI
KFIピンセット 折曲 細筋 有鈎
材質
ステンレス(SUS304)
タイプ
折曲、細筋、有鈎
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13BZ002261
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19610264
K-17-V13B
130
¥
2,350
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19610273
K-17-V15B
150
¥
2,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19610282
K-17-V18B
180
¥
3,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19610298
K-17-V23B
230
¥
3,600
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください