W印ピンセット 先細 併式 細筋 有鈎

W印ピンセット 先細 併式 細筋 有鈎 - 渡辺医科器械製作所W印ピンセット 先細 併式 細筋 有鈎 - 渡辺医科器械製作所W印ピンセット 先細 併式 細筋 有鈎 - 渡辺医科器械製作所
材質ステンレスタイプ先細、併式、細筋、有鈎医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00241000001医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19610343B-133S130
3,600
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
返品不可
19610352B-153S150
4,000
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
返品不可
19610368B-183S180
4,500
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする