渡辺医科器械製作所
W印ピンセット 併式 細筋 有鈎
材質
ステンレス
タイプ
併式、細筋、有鈎
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00241000001
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19610395
B-133
130
¥
2,700
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19610404
B-153
150
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19610413
B-183
180
¥
3,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください