渡辺医科器械製作所
W印ピンセット併式 細筋 無鈎
材質
ステンレス
タイプ
併式、細筋、無鈎
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00241000001
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19610447
B-150
150
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19610456
B-180
180
¥
2,900
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください