マイスコアドソンピンセット(無鈎)

マイスコアドソンピンセット(無鈎) - 松吉医科器械
(1件のレビュー)
材質ステンレス(SUS420)全長(mm)125タイプ無鈎医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00025000001松吉医科器械コード22-2258-00医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19610578MY-9230A
8,300
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19610578
2016-04-17
用途: 仕事では特に使わないのですが・学生時代・実験でよく使っていたので・その流れで・いい物が欲しくて注文しました。
医療・福祉・介護関連業

安物ばかり・数多く持っていますが・1本くらい・いい物が欲しくて・注文。
感想としては・見た目・使用感・すべてに充実感があり・さすがに・いい物は違うなあ・という感じです。大切に持っていたい・一品です。
目的物を捉える・正確さと・力強さは他では・味わえません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする