松吉医科器械
マイスコ眼科ピンセット有鈎
材質
ステンレス(SUS420)
全長(mm)
110
タイプ
有鈎
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00025000002
松吉医科器械コード
05-2850-01
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19610675
MY-9226B
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください