曜日別特売

毛抜きピンセット

毛抜きピンセット - フリッツメディコ
(2件のレビュー)
材質ステンレス全長(mm)115医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00002000003松吉医科器械コード19-2905-00医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19610727E502-005
1,900
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19610727
2017-12-19
用途: 電子パーツ作業時
教育・研究機関

電子パーツの端子を押さえたり、つまんだりするのに非常に重宝します。いわゆる「先端が細いピンセット」より安心感があって使いやすいと思います。

対象商品 : 19610727
2016-11-21
用途: 毛抜き
稲千場農・林・水産業

もう少し強力につかめると良いのですが上手く抜けない事が有りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする