渡辺医科器械製作所
W印イボ取り用ピンセット
材質
ステンレス
全長(mm)
135
リング外径(Φmm)
5
リング内径(Φmm)
3
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00241000001
松吉医科器械コード
23-6540-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19610763
O-138
¥
9,484
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください