松吉医科器械
マイスコリングピンセット
材質
ステンレス
全長(mm)
100
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00025000001
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リング外径(Φmm)
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19610788
MY-9223S
3
05-2835-00
¥
6,150
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19610797
MY-9223M
4
05-2835-01
¥
6,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19610806
MY-9223L
6
05-2835-02
¥
6,650
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください