松吉医科器械
マイスコルーツェピンセット鼻用(長)
材質
ステンレス(SUS420)
全長(mm)
170
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00025000001
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19610833
MY-9227AL
無鈎
05-2855-00
¥
4,450
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19610842
MY-9227BL
有鈎
05-2855-01
¥
4,750
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください