フリッツメディコ
2爪鋭鈎
材質
ステンレス
全長(mm)
160
アズワン品番
0-7854-02
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B3X00002000015
松吉医科器械コード
22-2238-01
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19610973
R094-1237
¥
4,800
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください