気管扁平鈎(ミニランゲンベック)

気管扁平鈎(ミニランゲンベック) - フリッツメディコ気管扁平鈎(ミニランゲンベック) - フリッツメディコ
材質ステンレス医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00002000015医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×長さL)(mm)
松吉医科器械コード
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19610982R090-11976×1022-2237-008-9448-01
5,000
4,398
4,838(税込)
7日以内出荷
返品不可
19610998R090-11985×1722-2237-018-9448-02
5,000
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする