骨鋭匙(ホルクマン氏)

骨鋭匙(ホルクマン氏) - フリッツメディコ
材質ステンレス全長(mm)170医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00002000014医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1本
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
先端長(mm)
先端幅(mm)
アズワン品番
松吉医科器械コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19611007P204-2433No.0000438-9457-0122-2259-00
7,200
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
19611016P204-2434No.00053.58-9457-0222-2259-01
7,200
6,598
7,258(税込)
7日以内出荷
返品不可
19611025P204-2435No.00648-9457-0322-2259-02
7,200
6,598
7,258(税込)
7日以内出荷
返品不可
19611034P204-2436No.0758-9457-0422-2259-03
7,200
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
19611043P204-2437No.1868-9457-0522-2259-04
7,200
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
19611052P204-2438No.21178-9457-0622-2259-05
7,200
6,598
7,258(税込)
7日以内出荷
返品不可
19611068P204-2439No.3138.58-9457-0722-2259-06
7,200
6,598
7,258(税込)
7日以内出荷
返品不可
19611077P204-2441No.51810.58-9457-0822-2259-07
7,200
6,598
7,258(税込)
7日以内出荷
返品不可
19611086P204-2442No.620138-9457-0922-2259-08
7,200
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする