ARAi(荒井製作所)
両頭鋭匙(ホルクマン氏)
材質
ステンレス(SUS420)
全長(mm)
160
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00201122011
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×長さL)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19611122
MY-9439-1
3.2×4.4、2.8×3.6
¥
7,160
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19611138
MY-9439-2
4.3×5.8、3.8×5.0
¥
7,160
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19611156
00-0
4.8×6.8、5.6×7.8
¥
6,000
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19611165
42006
6.2×8.6、7.0×9.6
¥
6,350
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください