フリッツメディコ
扁平鈎(ランゲンベック)
材質
ステンレス
全長(mm)
210
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B3X00002000015
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1本
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端寸法(mm)
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19611174
R092-1223
10×25
23-3067-00
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19611183
R092-1224
13×40
23-3067-01
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19611192
R092-1225
18×40
23-3067-02
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19611208
R092-1226
18×60
23-3067-03
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19611217
R092-1227
25×60
23-3067-04
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19611226
R092-1229
25×85
23-3067-05
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19611235
R092-1360
13×60
23-3067-06
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19611244
R092-1885
18×85
23-3067-07
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください