ステンレスハンマー

ステンレスハンマー - 大和製作所
(1件のレビュー)
全長(mm)230質量(g)550材質(柄部)アルミ医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:20B1X00002000200松吉医科器械コード02-4335-00医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19611253550G
13,700
12,980
14,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19611253
2023-01-21
用途: 手術室で。
医療・福祉・介護関連業

大変安く購入出来ました。
通常医療用ハンマーとなると15000円~20000円はしますが10000円以下は他ではありません。あとは耐久性です。(笑)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

診察・検査器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする