大和製作所
ナイロンハンマー(軽)
全長(mm)
230
質量(g)
225
材質(柄部)
アルミ
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:20B1X00002000201
松吉医科器械コード
02-4340-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19611262
225G
¥
11,400
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください