曜日別特売

開創器(ウエルトラナー氏)先鋭

開創器(ウエルトラナー氏)先鋭 - フリッツメディコ
材質ステンレスタイプ先鋭医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00002000032医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
松吉医科器械コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19611287R127-155310523-3068-00
27,600
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
19611296R127-155513023-3068-01
28,800
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
19611305R127-155716523-3068-02
32,400
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする