フリッツメディコ
開創器(ウエルトラナー氏)先鈍
材質
ステンレス
タイプ
先鈍
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B3X00002000032
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19611314
R127-1554
105
22-2264-00
¥
27,600
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19611323
R127-1556
130
22-2264-01
¥
28,800
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19611332
R127-1558
165
22-2264-02
¥
32,400
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください