YDM
刀(円刃)
材質
ステンレス
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B1X1000634M001
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19611357
GA-01S1
140
20
23-6541-00
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19611366
GA-02S1
150
30
23-6541-01
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19611375
GA-03S1
160
40
23-6541-02
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください