導電チェア

導電チェア - ノーリツイス導電チェア - ノーリツイス

クリーンルームで使用できる静電気の帯電を極力抑えた仕様です。
ステンレスフレーク使用のウレタン巻きキャスターで、優れた導電性を発揮します。

材質(座部)モールドウレタン、(脚部)スチール(クロームメッキ)、ステンレス、ウレタン、(張地)導電ビニールレザー質量(kg)5.1タイプ背なし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×450~550キャスター径(Φmm)50(導電)表面抵抗値(Ω)1×106未満座面寸法(幅W×奥行D)(mm)Φ370松吉医科器械コード23-6833-00内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20461762TD-E24ブラック
30,600
28,980
31,878(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月20日
20461778TD-E24ダークブラウン
30,600
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェア 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする