血球計算器セット(トーマ)

血球計算器セット(トーマ) - エルマ血球計算器セット(トーマ) - エルマ血球計算器セット(トーマ) - エルマ
用途赤血球算定。仕様画線:1000×1000mm、目盛面深度:0.100mm医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X90004000005医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
種別
検定
松吉医科器械コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20462505-計算盤、赤血球ピペット、白血球ピペット、デッキグラス(22×22×0.4mm)×2枚標準JIS10-2170-01
オープン
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
20462514JHSケンテイツキ計算盤、赤血球ピペット、白血球ピペット、デッキグラス(22×22×0.4mm)×2枚、検定証標準JHS10-2170-02
37,000
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
20462523JHSケンテイツキ計算盤、赤血球ピペット、白血球ピペット、デッキグラス(22×22×0.4mm)×2枚、検定証ブライトラインJHS10-2170-03
41,500
40,980
45,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計測・測定機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする