曜日別特売

血球計算器セット(ノイバウエル)

血球計算器セット(ノイバウエル) - エルマ
用途赤血球、白血球、血小板、リンパ球算定。仕様画線:3000×3000mm、目盛面深度:0.100mm医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B2X10046000002医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
種別
検定
松吉医科器械コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20462532-計算盤、赤血球ピペット、白血球ピペット、デッキグラス(22×24×0.4mm)×2枚、押え金具付ケース標準JIS10-2180-01
35,000
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
20462548JHSケンテイツキ計算盤、赤血球ピペット、白血球ピペット、デッキグラス(22×24×0.4mm)×2枚、押え金具付ケース、検定証標準JHS10-2180-02
59,000
取扱い終了
返品不可
20462557JHSケンテイツキ計算盤、赤血球ピペット、白血球ピペット、デッキグラス(22×24×0.4mm)×2枚、押え金具付ケース、検定証ブライトラインJHS10-2180-03
64,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計測・測定機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする