エルマ
血球計算盤(トーマ)
用途
赤血球算定。
仕様
画線:1000×1000mm、目盛面深度:0.100mm
セット内容
計算盤、デッキグラス(22×22×0.4mm)×2枚、検定証
検定
JHS
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X90004000005
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20462627
JHSケンテイツキ
標準
10-2170-05
¥
28,500
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20462636
JHSケンテイツキ
ブライトライン
10-2170-06
¥
32,500
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください