エルマ
血球計算盤(フックスローゼンタル)
用途
白血球、脊髄液細胞算定。
仕様
画線:4000×4000mm、目盛面深度:0.200mm
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X90004000005
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
種別
検定
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20462688
-
計算盤、デッキグラス(22×22×0.4mm)×2枚
標準
JIS
10-2175-04
¥
22,500
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20462697
JHSケンテイツキ
計算盤、デッキグラス(22×22×0.4mm)×2枚、検定証
標準
JHS
10-2175-05
¥
35,000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20462706
JHSケンテイ
計算盤、デッキグラス(22×22×0.4mm)×2枚、検定証
ブライトライン
JHS
10-2175-06
¥
39,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください