曜日別特売

マイクロピペット

マイクロピペット - エルマ
全長(mm)127仕様目盛付、吸引チューブ1本付内容量1式(250個)
全12種類を絞り込む
容量(μL)
最小目盛(μL)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
容量(μL)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
最小目盛(μL)
松吉医科器械コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20462776プレイン100.501.0150.610-2130-01
8,000
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
20462785プレイン200.571.3476.210-2130-02
8,000
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
20462812プレイン400.931.3758.410-2130-05
8,000
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
20462837プレイン500.931.3772.810-2130-07
8,000
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
20462846プレイン751.131.527510-2130-08
8,000
7,998
8,798(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月16日
20462855プレイン1001.321.677210-2130-09
8,000
7,998
8,798(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月9日
20462864プレイン2001.682.039010-2130-10
9,600
9,598
10,558(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月16日
20462873ヘパリン44.70.931.3765.210-2130-11
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
20462767プレイン1-50.261.099010-2130-00
8,700
8,698
9,568(税込)
欠品中
返品不可
20462794プレイン250.691.196510-2130-03
8,000
取扱い終了
返品不可
20462803プレイン300.691.197810-2130-04
8,000
取扱い終了
返品不可
20462828プレイン44.70.931.3765.210-2130-06
8,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクロピペットの使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/840/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする