フェザー安全剃刀
トリミングナイフ替刃(フェザー)
替刃は切れ味の優れたカーボン製。
材質
カーボン
厚さ(mm)
0.245
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:21B2X10001071001
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1式(50枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20462934
No.130
18×130
10-2480-01
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20462943
No.260
18×260
10-2480-02
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください