フェザー
フェザー解剖メス替刃(円刃)滅菌済
替刃は解剖用0.6mm厚。高い剛性を持ち、錆にくい特殊ステンレスを使用。
種別
円刃
材質
特殊ステンレス
厚さ(mm)
0.6
寸法(mm)
77
刃渡り(mm)
60
松吉医科器械コード
10-2485-01
内容量
1式(20枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20462952
No.61
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください