曜日別特売

フェザー解剖刀替刃

フェザー解剖刀替刃 - フェザーフェザー解剖刀替刃 - フェザー
(1件のレビュー)

替刃は1.2mm厚の特殊ステンレスを使用。剛性と防錆に優れ、最高の切れ味が得られます。

材質特殊ステンレス厚さ(mm)1.2内容量1式(5枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
刃渡り(mm)
松吉医科器械コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20462977No.10022210010-2490-01
オープン
5,398
5,938(税込)
当日出荷
20462986No.17029217010-2490-02
オープン
6,498
7,148(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-15
用途: 家畜の病理解剖検査時
たいせい獣医科医院サービス業

切れ味抜群で山羊や豚など中型家畜ならば1枚、牛・馬などは数枚あれば1頭分の病理解剖が可能。使い捨てで、使用後は感染性廃棄物として処分。他の飼養動物へのキャリーオーバーや環境汚染対策として以前から使用。5枚入れ一箱での販売も購入しやすい規格となっている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする