フェザー
フェザー脳刀替刃
ハンドルは高精度の特殊プラスチック製で、剛性・耐薬品性・耐熱性に優れ、オートクレーブ滅菌が可能です。
材質
特殊ステンレス
厚さ(mm)
1.2
寸法(mm)
450
刃渡り(mm)
325
松吉医科器械コード
10-2490-03
内容量
1式(5枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20463022
No.325
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください