フェザー安全剃刀
ミクロトームホルダーセット
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:21B2X10001072002
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20463092
No.130C-A
アンチロールアタッチメントなし
20-2320-00
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20463108
No.130C-S
アンチロールアタッチメント付
20-2320-01
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20463117
No.150C-H
ハイプロファイル専用
20-2321-01
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください